!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CUTTER LATERAL PINCES 7 PO

CUTTER LATERAL PINCES 7 PO

KLEIN TOOLS

CUTTER LATERAL PINCES 7 PO close
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
CUTTER LATERAL PINCES 7 PO

CUTTER LATERAL PINCES 7 PO

KLEIN TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $119.82 / CHAQUE
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
  • N° article KLND227-7C
  • N° de modèle du manufacturier D227-7C
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112114
  • PAGE DU CATALOGUE # 367
  • Poids à l’expédition 0.556 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePinces à coupe diagonale
  • IsolationOui
  • Longueur hors tout7-11/16 po
  • Largeur de mâchoire31/32 po
  • CaractéristiquesCoupe avec précision les grappes de moules, les ouvertures et autres éléments en plastique, la vis à tête creuse réglable de 1/16 po empêche les tranchants des lames de s'endommager mutuellement, chargement à ressort pour une ouverture automatique
  • Forme de la découpe Affleurante
  • Anti-étincelle Pas anti-étincelles
  • Longueur de mâchoire 1 po
  • Tension nominale (V) 1 000 V
  • Couleur de manche/poignée Rouge