!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE COUPE DIA BEC BISEAUTE 6-1/16

PINCE COUPE DIA BEC BISEAUTE 6-1/16

KLEIN TOOLS

PINCE COUPE DIA BEC BISEAUTE 6-1/16 close
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
PINCE COUPE DIA BEC BISEAUTE 6-1/16

PINCE COUPE DIA BEC BISEAUTE 6-1/16

KLEIN TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $79.56 / CHAQUE
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
  • N° article KLND202-6
  • N° de modèle du manufacturier D202-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112114
  • PAGE DU CATALOGUE # 367
  • Poids à l’expédition 0.36 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince coupante diagonale
  • IsolationNon
  • Longueur hors tout6-1/8 po
  • Largeur de mâchoire11/16 po
  • CaractéristiquesFacilite le travail dans les espaces confinés
  • NormesASTM F-1505-01, EN/IEC 60900, VDE 0682/pièce 201, ISO 9001, Conforme au NFPA70E et CSA-Z462, rencontre les définitions OSHA pour les outils isolés
  • Forme de la découpe Standard
  • Anti-étincelle Anti-étincelle
  • Longueur de mâchoire 13/16 po
  • Tension nominale (V) 1 000 V
  • Couleur de manche/poignée Rouge