!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCES COUPANTES DE COTE

PINCES COUPANTES DE COTE

KNIPEX

PINCES COUPANTES DE COTE close
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
PINCES COUPANTES DE COTE

PINCES COUPANTES DE COTE

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $51.94 / CHAQUE
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
  • N° article KPX7002-160
  • N° de modèle du manufacturier 70 02 160
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112145
  • PAGE DU CATALOGUE # 367
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince à coupe diagonale
  • IsolationNon
  • Longueur hors tout6-1/4 po
  • Largeur de mâchoire7/8 po
  • CaractéristiquesOutil de coupe à usage polyvalent, matériau de haute qualité et fabrication précise pour une longue durée de vie utile, tranchants de précision (durée des bords tranchants d'environ 62 Hrc) pour le fil de fer mou et dur, découpe nette du fil de cuivre fin, ainsi qu'à la pointe des tranchants, style à tête étroite pour une utilisation en espace confiné, acier électrique au chrome vanadium, forgé, endurci à l'huile
  • Épaisseur de mâchoire3/8 po
  • Forme de la découpe Standard
  • Anti-étincelle Pas anti-étincelles
  • Longueur de mâchoire 3/4 po
  • Tension nominale (V) Non déterminée
  • Couleur de manche/poignée Bleu, Rouge
  • Normes ISO 5749
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)