!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CISAILLE ISOLEE

CISAILLE ISOLEE

KNIPEX

CISAILLE ISOLEE close
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
CISAILLE ISOLEE

CISAILLE ISOLEE

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $66.53 / CHAQUE
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
  • N° article KPX7803-125
  • N° de modèle du manufacturier 7803-125
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112145
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.123 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSuper Knips électronique
  • IsolationNon
  • Longueur hors tout125mm
  • Largeur de mâchoire1/2 po
  • Pour type de fil/câbleFil moyennement dur, fil souple
  • NormesDIN ISO 9654
  • Forme de la découpe Affleurante
  • Anti-étincelle Anti-étincelle
  • Longueur de mâchoire 23/64 po
  • Caractéristiques Pinces de précision pour des travaux de coupe d'une précision ultime, E. G. en électronique et en mécanique fine, un cote de lame tres aiguisée sans biseau pour coupe à ras, les pointes de coupe avec précision coupe les fils restant sur une carte de 0,2 mm de dia., joint avec un rivet en acier inoxydable, les bords de coupe sont également trempé par induction, un mouvement extrêmement lisse pour un minimum de fatigue de l'opérateur, avec ressort d'ouverture et limiteur d'ouverture en Inox ou en acier spécial pour outils spéciaux
  • Couleur de manche/poignée Bleu/rouge
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)