!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CUTTERS DIAGONAUX PRECISION,LO 5 PO

CUTTERS DIAGONAUX PRECISION,LO 5 PO

KNIPEX

CUTTERS DIAGONAUX PRECISION,LO 5 PO close
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
CUTTERS DIAGONAUX PRECISION,LO 5 PO

CUTTERS DIAGONAUX PRECISION,LO 5 PO

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $53.88 / CHAQUE
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
  • N° article KPX7681125
  • N° de modèle du manufacturier 76 81 125
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112114
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCutters diagonaux de précision
  • Forme de la découpeStandard
  • Sécurité ESDNon
  • Anti-étincellePas anti-étincelles
  • Forme de becOvale
  • Ouverture maximale de la mâchoire0 po
  • Largeur de mâchoire5/8 po
  • Style serrage (po)Coussin standard
  • Tension nominale (V)Non déterminée
  • Fonctions supplémentaires de l'outilCoupe-fil
  • Longueur de l'outil de coupe7/8 po
  • FinitionPoli
  • Matériau de prisePlastique
  • Style de poignéePistolet
  • Matériau de la pinceAcier
  • NormesDIN ISO 5749
  • Poids0,1 lb
  • Type de pince Pince coupante diagonale
  • Type de couteau Pince coupante diagonale
  • Isolation Non
  • Angle de décalage de la tête 0 Degrees
  • Longueur hors tout 5 po
  • Longueur de mâchoire 7/8 po
  • Type d'ouverture de la mâchoire Manuelle
  • Diamètre maximal de coupe du fil 0,031 po
  • Fixable sur longe Non
  • Matériau de lame Acier au vanadium
  • Caractéristiques Forgés, trempés à l'huile
  • Pour type de fil/câble Fil moyennement dur, fil souple
  • Couleur de manche/poignée Rouge
  • Épaisseur de mâchoire 3/8 po
  • Série 76
  • Type d'acier Acier au vanadium
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)