!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE COUPE DIA ELECTR,PRISE CONFRT

PINCE COUPE DIA ELECTR,PRISE CONFRT

KNIPEX

PINCE COUPE DIA ELECTR,PRISE CONFRT close
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
PINCE COUPE DIA ELECTR,PRISE CONFRT

PINCE COUPE DIA ELECTR,PRISE CONFRT

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $114.34 / CHAQUE
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
  • N° article KPX7742-130
  • N° de modèle du manufacturier 77 42 130
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112145
  • PAGE DU CATALOGUE # 367
  • Poids à l’expédition 0.122 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePinces coupantes de côté pour l'électronique
  • IsolationNon
  • Longueur hors tout5-1/4 po
  • Largeur de mâchoire19/32 po
  • Pour type de fil/câbleFil moyennement dur, fil souple
  • NormesISO 9654
  • Forme de la découpe Affleurante
  • Anti-étincelle Pas anti-étincelles
  • Longueur de mâchoire 23/32 po
  • Caractéristiques Destiné aux coupes fines, articulation encastrée sans contrecoup, double ressort à faible friction pour une ouverture douce et égale, le vernis ou vernis miroir (uniquement pour la finition 2) associé à un film d'huile très fin, assure une protection efficace contre la rouille - Aucun court-circuit provoqué par l'effritement du chrome que l'on peut rencontrer sur les outils plaqués, dureté de coupe d'environ 62 Hrc, acier de haute qualité spécial outil, forgé, durci à l'huile
  • Couleur de manche/poignée Bleu, Rouge
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)