!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE COU DIA MINI 5PO

PINCE COU DIA MINI 5PO

KLEIN TOOLS

PINCE COU DIA MINI 5PO close
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
PINCE COU DIA MINI 5PO

PINCE COU DIA MINI 5PO

KLEIN TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $99.57 / CHAQUE
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
  • N° article KLND244-5C
  • N° de modèle du manufacturier D244-5C
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112114
  • PAGE DU CATALOGUE # 367
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePinces à coupe transversale
  • IsolationOui
  • Longueur hors tout5-1/16 po
  • Largeur de mâchoire1/2 po
  • CaractéristiquesMâchoire et charnière étroites pour les travaux délicats dans les espaces confinés, pointe acérée et pointue pour la découpe précise de pointes, chargement à ressort pour une ouverture automatique
  • NormesASTM F-1505-01, EN/IEC 60900, VDE 0682/partie 201, ISO 9001, NFPA70E et CSA-Z462, normes pour outils isolés de l'OSHA
  • Forme de la découpe Affleurante
  • Anti-étincelle Pas anti-étincelles
  • Longueur de mâchoire 11/16 po
  • Tension nominale (V) 1 000 V
  • Couleur de manche/poignée Bleu roi