!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CUTTERS DIAGONAUX PRECISION,LO 4 1/4 PO

CUTTERS DIAGONAUX PRECISION,LO 4 1/4 PO

KNIPEX

CUTTERS DIAGONAUX PRECISION,LO 4 1/4 PO close
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
CUTTERS DIAGONAUX PRECISION,LO 4 1/4 PO

CUTTERS DIAGONAUX PRECISION,LO 4 1/4 PO

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $54.22 / CHAQUE
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
  • N° article KPX7011110
  • N° de modèle du manufacturier 70 11 110
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112114
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCutters diagonaux de précision
  • Forme de la découpeStandard
  • Sécurité ESDNon
  • Anti-étincellePas anti-étincelles
  • Forme de becÉtroit
  • Ouverture maximale de la mâchoire0 po
  • Largeur de mâchoire1 1/4 po
  • Style serrage (po)Coussin standard
  • Tension nominale (V)Non déterminée
  • Fonctions supplémentaires de l'outilCoupe-fil
  • Longueur de l'outil de coupe1 po
  • Pour type de fil/câbleFil moyennement dur, fil souple
  • Couleur de manche/poignéeRouge
  • Applications (matériaux)Cuivre
  • Série70
  • Type d'acierAcier au vanadium
  • Type de pince Pince coupante diagonale
  • Type de couteau Pince coupante diagonale
  • Isolation Non
  • Angle de décalage de la tête 0 Degrees
  • Longueur hors tout 4 1/4 po
  • Longueur de mâchoire 1 po
  • Type d'ouverture de la mâchoire Manuelle
  • Diamètre maximal de coupe du fil 0,469 po
  • Fixable sur longe Non
  • Matériau de lame Acier au vanadium
  • Caractéristiques Coupe nette des fils de cuivre minces, tête étroite pour utilisation dans les zones confinées
  • Matériau de prise Plastique
  • Style de poignée Pistolet
  • Matériau de la pince Acier
  • Normes ISO 5749
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)