!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE COUPE DIAG RESSORT 4-1/2PO

PINCE COUPE DIAG RESSORT 4-1/2PO

KNIPEX

PINCE COUPE DIAG RESSORT 4-1/2PO close
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
PINCE COUPE DIAG RESSORT 4-1/2PO

PINCE COUPE DIAG RESSORT 4-1/2PO

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $93.76 / CHAQUE
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
  • N° article KPX7702-115
  • N° de modèle du manufacturier 77 02 115
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112114
  • PAGE DU CATALOGUE # 367
  • Poids à l’expédition 0.176 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePinces coupantes de côté pour l'électronique
  • IsolationNon
  • Longueur hors tout4-1/2 po
  • Largeur de mâchoire7/16 po
  • Couleur de manche/poignéeBleu, Rouge
  • Forme de la découpe Standard
  • Anti-étincelle Pas anti-étincelles
  • Longueur de mâchoire 35/64 po
  • Caractéristiques Destiné aux coupes fines, articulation encastrée sans contrecoup, double ressort à faible friction pour une ouverture douce et égale, le vernis ou vernis miroir (uniquement pour la finition 2) associé à un film d'huile très fin, assure une protection efficace contre la rouille - Aucun court-circuit provoqué par l'effritement du chrome que l'on peut rencontrer sur les outils plaqués, dureté de coupe d'environ 62 Hrc, acier de haute qualité spécial outil, forgé, durci à l'huile
  • Normes ISO 9654
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)