!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAME DE SCIE DIAMANTÉE, TURBO/SEGMENTÉE, 4½ PO, ⅝ À⅞ PO, RONDE, HUMIDE/SEC, 13 300 TR/MIN

LAME DE SCIE DIAMANTÉE, TURBO/SEGMENTÉE, 4½ PO, ⅝ À⅞ PO, RONDE, HUMIDE/SEC, 13 300 TR/MIN

MILWAUKEE

LAME DE SCIE DIAMANTÉE, TURBO/SEGMENTÉE, 4½ PO, ⅝ À⅞ PO, RONDE, HUMIDE/SEC, 13 300 TR/MIN close
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
LAME DE SCIE DIAMANTÉE, TURBO/SEGMENTÉE, 4½ PO, ⅝ À⅞ PO, RONDE, HUMIDE/SEC, 13 300 TR/MIN

LAME DE SCIE DIAMANTÉE, TURBO/SEGMENTÉE, 4½ PO, ⅝ À⅞ PO, RONDE, HUMIDE/SEC, 13 300 TR/MIN

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $124.11 / CHAQUE
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
  • N° article MTL49-93-7105
  • N° de modèle du manufacturier 49-93-7105
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.34 lb

Informations sur le produit

Cette lame de scie diamantée universelle en acier turbo/segmenté a un diamètre de 4½ pouces et un arbre rond de ⅝ à ⅞ pouce ou 20 mm. Elle a une vitesse maximale de 13 300 tr/min qui coupe le béton vert, l'asphalte et la fonte ductile. La lame humide/sèche est destinée à être utilisée avec des meuleuses d’angle/scie circulaire.

Spécifications techniques

  • ArticleLame de scie diamantée
  • Taille d'arbre5/8 po
  • Vitesse maximale de la lame13 300 tr/min
  • Type de coupeHumide/sec
  • Application - matière principaleBéton jeune, asphalte, fonte ductile
  • Trait de scie0,08 po
  • Trou en forme de losangeNon
  • Diamètre de lame 4 1/2 po
  • Forme d'arbre Ronde
  • Pour type de scie Meuleuses angulaires, scies circulaires
  • Type de rebord Turbo/segmenté
  • Matériaux coupés Tout usage
  • Matériau de lame Acier
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)