!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DI BT SIMPLE JRT 9 PO NOIR R200

DI BT SIMPLE JRT 9 PO NOIR R200

CASCADES PRO

DI BT SIMPLE JRT 9 PO NOIR R200 close
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
Nouvel article
DI BT SIMPLE JRT 9 PO NOIR R200

DI BT SIMPLE JRT 9 PO NOIR R200

CASCADES PRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $62.80 / CHAQUE
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
  • N° article CTGDB200
  • N° de modèle du manufacturier DB200
  • N° de classification normalisée des produits et services 14110000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePorte-papiers hygiéniques
  • Séries de produitsCascades PRO
  • Configuration (distributeurs)Un rouleau horizontal
  • CouleurNoir
  • Hauteur de distributeur11 3/4 po
  • Diamètre de rouleau max.9 po
  • Résistance à la ligatureOui
  • Fixation du distributeurMur
  • Type de papier hygiénique Géant
  • Capacité du distributeur (1) rouleau géant
  • Matériau du distributeur Plastique
  • Profondeur de distributeur 5 1/2 po
  • Largeur du distributeur 9 1/8 po
  • Propriétaire/Universel(le) Universel(le)
  • Corformité ADA Oui
  • À utiliser avec n° de modèle du fabricant B085, B140, B210
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)