!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS S13KGPN DEXTÉRITÉ, G/9, KEVLAR, NITRILE, ANSI/ISEA ABRASION 3/COUPURES A4/PERFORATION 2

GANTS S13KGPN DEXTÉRITÉ, G/9, KEVLAR, NITRILE, ANSI/ISEA ABRASION 3/COUPURES A4/PERFORATION 2

SUPERIOR GLOVE

GANTS S13KGPN DEXTÉRITÉ, G/9, KEVLAR, NITRILE, ANSI/ISEA ABRASION 3/COUPURES A4/PERFORATION 2 close
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
GANTS S13KGPN DEXTÉRITÉ, G/9, KEVLAR, NITRILE, ANSI/ISEA ABRASION 3/COUPURES A4/PERFORATION 2

GANTS S13KGPN DEXTÉRITÉ, G/9, KEVLAR, NITRILE, ANSI/ISEA ABRASION 3/COUPURES A4/PERFORATION 2

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 16,05 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 192,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SUGS13KGPN9
  • N° de modèle du manufacturier S13KGPN9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Informations sur le produit

Gants en taille G fabriqués en nitrile et Kevlar. Enduits de nitrile, homologués ANSI/ISEA niveau A4 résistance aux coupures/niveau 2 résistance aux perforations. Avec des manchettes en tricot, compatibles avec les écrans tactiles.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Matériau en tricotKevlar
  • NormesANSI Résistance à l'abrasion niveau 3, ANSI Résistance aux coupures niveau A4, ANSI Résistance aux perforations niveau 2
  • Performance du gantAdhérence élevée, entredoigt-index renforcé
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueG
  • Fini de l'enduit du gantMicroporeux
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Unité de ventePaire
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Matériau de revêtement de la poignéeNitrile
  • Matériau de paumeNitrile
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Type de paume Revêtu
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Taille - Numérique 9
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Caractéristiques du gant Compatible avec les écrans tactiles
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Nb de paires par paquet 12
  • Support réflectif Non
  • Couleur du revêtement adhérent Noir
  • Paume - double épaisseur de fibre Non