!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PNCAU À PÂTISSERIE,POILS SOUPLES,195 X 30 MM,VT,POLYPROLÈNE/POLY

PNCAU À PÂTISSERIE,POILS SOUPLES,195 X 30 MM,VT,POLYPROLÈNE/POLY

VIKAN

PNCAU À PÂTISSERIE,POILS SOUPLES,195 X 30 MM,VT,POLYPROLÈNE/POLY close
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
PNCAU À PÂTISSERIE,POILS SOUPLES,195 X 30 MM,VT,POLYPROLÈNE/POLY

PNCAU À PÂTISSERIE,POILS SOUPLES,195 X 30 MM,VT,POLYPROLÈNE/POLY

VIKAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.46 / CHAQUE
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
  • N° article RMC5552302
  • N° de modèle du manufacturier 5552302
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Informations sur le produit

Cette brosse de détail très fine, aux poils souples en polyester, peut être utilisée pour l'application de marinade, de glaçage ou pour réaliser un minutieux nettoyage. Le bloc de brosse de couleur verte de 195 x 30 millimètres est en polypropylène. La température maximale de fonctionnement de cette brosse est de 100 °C pour le contact non alimentaire et de 80 °C pour le contact alimentaire.

Spécifications techniques

  • ArticleBrosse de détail
  • Longueur hors tout8 po
  • Matériau de manche/poignée Polypropylène
  • Caractéristiques Conception ergonomique
  • Pays d’origine Danemark (sous réserve de modification)