!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE CENTRE INCURVE,5/8 PO-11CN,TROU FI

MEULE CENTRE INCURVE,5/8 PO-11CN,TROU FI

DEWALT

MEULE CENTRE INCURVE,5/8 PO-11CN,TROU FI close
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
MEULE CENTRE INCURVE,5/8 PO-11CN,TROU FI

MEULE CENTRE INCURVE,5/8 PO-11CN,TROU FI

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 32,14 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 321,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BLDDW8833
  • N° de modèle du manufacturier DW8833
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMeule à centre incurvé
  • Taille du conducteur5/8 po-11
  • Grain24
  • Épaisseur hors tout0,25 po
  • Type d'outil compatibleMeuleuses d'angle
  • Type de roue/meuleType 27
  • Classe/qualitéTrès grossier
  • Matériau abrasif Alumine de zircone
  • Type de connecteur Trou fileté
  • Diamètre hors tout 9 po
  • Application - matière principale Acier inoxydable, acier
  • Série Z24R
  • Vitesse de fonctionnement maximale 8 700 tr/min
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)