!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE P/ PIPELINE,TP 27,GRAIN 36,10,200 TR/MIN,6 X 3/32 PO,ARB 5/8 PO

MEULE P/ PIPELINE,TP 27,GRAIN 36,10,200 TR/MIN,6 X 3/32 PO,ARB 5/8 PO

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

MEULE P/ PIPELINE,TP 27,GRAIN 36,10,200 TR/MIN,6 X 3/32 PO,ARB 5/8 PO close
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
MEULE P/ PIPELINE,TP 27,GRAIN 36,10,200 TR/MIN,6 X 3/32 PO,ARB 5/8 PO

MEULE P/ PIPELINE,TP 27,GRAIN 36,10,200 TR/MIN,6 X 3/32 PO,ARB 5/8 PO

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.65 / CHAQUE
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
  • N° article WLT08N608
  • N° de modèle du manufacturier 08N608
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.59 lb

Informations sur le produit

Cette meule pour pipeline de type 27 a un diamètre de 6 pouces avec une épaisseur de 3/32 pouces et un trou d'arbre de 5/8 de pouce. Avec un grain de 36, cette meule peut être utilisée jusqu'à un régime maximum de 10 200 tr/min. Cette meule convient au meulage des soudures de joints entre les passes dans la construction et la fabrication de pipelines.

Spécifications techniques

  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)