!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE A CENTRE INCURVE, PQT 200

MEULE A CENTRE INCURVE, PQT 200

CUBITRON

MEULE A CENTRE INCURVE, PQT 200 close
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
MEULE A CENTRE INCURVE, PQT 200

MEULE A CENTRE INCURVE, PQT 200

CUBITRON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 182,93 $ / PAQUET de 10

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 365,86 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMMAB66549
  • N° de modèle du manufacturier AB66549
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.535 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMeule à centre incurvé
  • Taille du conducteur5/8 po-11
  • Grain36
  • Épaisseur hors tout0,25 po
  • Type d'outil compatibleMeuleuses d'angle
  • Type de roue/meuleType 27
  • Classe/qualitéPSG
  • Matériau abrasif Céramique
  • Type de connecteur Trou fileté
  • Diamètre hors tout 5 po
  • Application - matière principale Acier inoxydable, acier
  • Série Argent
  • Vitesse de fonctionnement maximale 10 200 TR/MIN
  • Pays d’origine Autriche (sous réserve de modification)