!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DÉGRAISSANT,À BASE NATURELLE,POINT D'ÉCLAIR 188 ° C,ORANGE,24 OZ LIQ,591 ML,LIQUIDE

DÉGRAISSANT,À BASE NATURELLE,POINT D'ÉCLAIR 188 ° C,ORANGE,24 OZ LIQ,591 ML,LIQUIDE

LPS

DÉGRAISSANT,À BASE NATURELLE,POINT D'ÉCLAIR 188 ° C,ORANGE,24 OZ LIQ,591 ML,LIQUIDE close
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
DÉGRAISSANT,À BASE NATURELLE,POINT D'ÉCLAIR 188 ° C,ORANGE,24 OZ LIQ,591 ML,LIQUIDE

DÉGRAISSANT,À BASE NATURELLE,POINT D'ÉCLAIR 188 ° C,ORANGE,24 OZ LIQ,591 ML,LIQUIDE

LPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $55.19 / CHAQUE
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
  • N° article LPSC01422
  • N° de modèle du manufacturier C01422
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131825
  • PAGE DU CATALOGUE # 458
  • Poids à l’expédition 1.25 lb

Informations sur le produit

Cet atomiseur de 591 mL contient un dégraissant orange qui élimine la graisse, les goudrons et les huiles. Il s'agit d'un solvant d'origine naturelle qui ne contient ni CFC ni solvants chlorés: le volume est de 20 onces liquides. Ce dégraissant liquide est sans danger pour tous les métaux et la plupart des plastiques et a un point d'éclair de 104 °F. Il convient à une utilisation avec des compresseurs d'air, des climatiseurs, des appareils, des roulements, des freins, des câbles et des

Spécifications techniques

  • ArticlePulvérisateur de 591 mL
  • InflammabilitéInflammable
  • CouleurOrange
  • Taille de contenant 591 mL
  • Normes AMS 1525B,Airbus SIL 20-006 Rév.2
  • Enlève Graisse, goudrons et huiles