!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DÉGRAISSANT, À BASE NATURELLE, POINT D'ÉCLAIR 446 ° F, ORANGE, 3.78 L, 1 GAL, LIQUIDE

DÉGRAISSANT, À BASE NATURELLE, POINT D'ÉCLAIR 446 ° F, ORANGE, 3.78 L, 1 GAL, LIQUIDE

LPS

DÉGRAISSANT, À BASE NATURELLE, POINT D'ÉCLAIR 446 ° F, ORANGE, 3.78 L, 1 GAL, LIQUIDE close
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
DÉGRAISSANT, À BASE NATURELLE, POINT D'ÉCLAIR 446 ° F, ORANGE, 3.78 L, 1 GAL, LIQUIDE

DÉGRAISSANT, À BASE NATURELLE, POINT D'ÉCLAIR 446 ° F, ORANGE, 3.78 L, 1 GAL, LIQUIDE

LPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $223.93 / CHAQUE
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
  • N° article LPSC01428
  • N° de modèle du manufacturier C01428
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131825
  • PAGE DU CATALOGUE # 459
  • Poids à l’expédition 8.0 lb

Informations sur le produit

Dégraissant naturel. Élimine goudrons, graisse et huiles. Le produit est orange, ne contient aucun solvant chloré et est non conducteur. Ce produit ne nécessite pas de rinçage car il ne laisse aucun résidu. Il peut être utilisé en toute sécurité sur tous les métaux et la plupart des plastiques. Il convient à une utilisation avec des compresseurs d'air, des climatiseurs, des roulements, des freins, des câbles, des chaînes, des bobines et des moteurs. Contenant de 3,78 litres (1 gal)

Spécifications techniques

  • ArticlePulvérisateur de 591 mL
  • InflammabilitéInflammable
  • CouleurOrange
  • Taille de contenant 3.78 Lo
  • Normes AMS 1525B,Airbus SIL 20-006 Rév.2
  • Enlève Graisse, goudrons et huiles