!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
NETTOYANT/DÉGRAISSANT,INDUSTRIEL,LIQUIDE,BIODÉGRADABLE/NON INFLAMMABLE/NON CORROSIF,TURQUOISE,888ML

NETTOYANT/DÉGRAISSANT,INDUSTRIEL,LIQUIDE,BIODÉGRADABLE/NON INFLAMMABLE/NON CORROSIF,TURQUOISE,888ML

LPS

NETTOYANT/DÉGRAISSANT,INDUSTRIEL,LIQUIDE,BIODÉGRADABLE/NON INFLAMMABLE/NON CORROSIF,TURQUOISE,888ML close
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
NETTOYANT/DÉGRAISSANT,INDUSTRIEL,LIQUIDE,BIODÉGRADABLE/NON INFLAMMABLE/NON CORROSIF,TURQUOISE,888ML

NETTOYANT/DÉGRAISSANT,INDUSTRIEL,LIQUIDE,BIODÉGRADABLE/NON INFLAMMABLE/NON CORROSIF,TURQUOISE,888ML

LPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.65 / CHAQUE
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
  • N° article LPSC02728
  • N° de modèle du manufacturier 02728
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131825
  • PAGE DU CATALOGUE # 459
  • Poids à l’expédition 2.08 lb

Informations sur le produit

Ce nettoyant et dégraissant polyvalent de qualité industrielle élimine la saleté, la graisse, l'huile, la boue et la suie. Le nettoyant biodégradable à base d'eau a une plage de température de fonctionnement de 0 à 100 °C. Il ne contient pas de solvants chlorés ou pétroliers, d'eau de Javel, d'ammoniac, d'abrasifs ou de butyle. Ce nettoyant/dégraissant liquide de couleur turquoise est ininflammable et contient un inhibiteur de corrosion. Pulvérisateur à gâchette de 828 mL.

Spécifications techniques

  • ArticleVaporisateur 828 mL
  • NormesASTM F-519, Type 1C,ASTM D-2667,AMS 1526B,AMS 1526A.
  • EnlèveTaches et souillures résistantes
  • Taille de contenant 828 mL
  • Couleur Turquoise