!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SOLVANT/DÉGRAISSANT,RENFORCÉ,POINT D'ÉCLAIR 188 ° C,INCOLOURE,425 GRAMMES,888 ML,AÉROSOL,PQ 12

SOLVANT/DÉGRAISSANT,RENFORCÉ,POINT D'ÉCLAIR 188 ° C,INCOLOURE,425 GRAMMES,888 ML,AÉROSOL,PQ 12

LPS

SOLVANT/DÉGRAISSANT,RENFORCÉ,POINT D'ÉCLAIR 188 ° C,INCOLOURE,425 GRAMMES,888 ML,AÉROSOL,PQ 12 close
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
SOLVANT/DÉGRAISSANT,RENFORCÉ,POINT D'ÉCLAIR 188 ° C,INCOLOURE,425 GRAMMES,888 ML,AÉROSOL,PQ 12

SOLVANT/DÉGRAISSANT,RENFORCÉ,POINT D'ÉCLAIR 188 ° C,INCOLOURE,425 GRAMMES,888 ML,AÉROSOL,PQ 12

LPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.90 / CHAQUE
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
  • N° article LPSC01820
  • N° de modèle du manufacturier 01820
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131825
  • PAGE DU CATALOGUE # 459
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Dégraissant/solvant puissant qui élimine la graisse et l'huile. Ne contient aucun solvant chloré et a un point d'éclair de 21,2 °F. Ce dégraissant liquide incolore s'évapore rapidement sans laisser de résidu. Il peut être utilisé en toute sécurité sur les métaux et la plupart des plastiques. Ce produit peut être utilisé avec des compresseurs d'air, des outils pneumatiques, des roulements, des chaînes, des grues, des moteurs, des chariots élévateurs et des engrenages. Bombe aér

Spécifications techniques

  • ArticleAérosol 425 g (588 mL)
  • InflammabilitéInflammable
  • CouleurIncolore
  • Taille de contenant 588 mL
  • Normes SIMDUT: aérosol classe A, classe B5, classe D2B
  • Enlève de graisse ou d'huile