!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DEGRAISSANT,FORMULA 300,3.78 L,4

DEGRAISSANT,FORMULA 300,3.78 L,4

ZEP

DEGRAISSANT,FORMULA 300,3.78 L,4 close
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
DEGRAISSANT,FORMULA 300,3.78 L,4

DEGRAISSANT,FORMULA 300,3.78 L,4

ZEP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $443.33 / CAISSE de 4
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
  • N° article ZEP111324
  • N° de modèle du manufacturier 111324
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131821
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 52.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDégraissant
  • Taille de contenant128 oz
  • Prêt(e) à utiliser/Concentré(e)Prêt(e) à utiliser
  • Forme du nettoyantLiquide
  • BiodégradableNon biodégradable
  • Sans danger pour les plastiquesNon
  • Puissance diélectriqueNon déterminée
  • NormesConforme CERCLA, OSHA, SARA, TSCA
  • Formule de baseA base de solvant
  • Classification NSF du lubrifiantSans classification
  • CaractéristiquesNe contient pas de tétrachlorure de carbone, de benzène ou de TCE, sèche rapidement et ne laisse pas de résidus huileux ou gommeux, ne laisse pas de résidus inflammables ou combustibles après séchage, peut être appliqué par pulvérisation, trempage ou immersion, non corrosif pour tous les métaux, non conducteur
  • FragranceSemblable à un solvant, fort, doux
  • Type de contenant Bouteille
  • Poids net 10,16 lb
  • Dilution recommandée Prêt à l'emploi
  • Teneur en COV 45 %
  • Sans butyle Non
  • Chloré(e)/Non chloré(e) Chloré(e)
  • Application Équipement/machine, entretien des installations, flotte/véhicule
  • Produit chimique principal Aucun
  • Plage de COV (nettoyants) Niveau de COV supérieur à 5 %
  • Séries de produits Formula 300
  • Point d'éclair 170 Degrees F