!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
NET/DÉGR,INDUSTRIEL,LIQ,BIODÉGRADABLE/NON INFLAMMABLE/NON CORROSIF,TURQUOISE,3.78 L

NET/DÉGR,INDUSTRIEL,LIQ,BIODÉGRADABLE/NON INFLAMMABLE/NON CORROSIF,TURQUOISE,3.78 L

LPS

NET/DÉGR,INDUSTRIEL,LIQ,BIODÉGRADABLE/NON INFLAMMABLE/NON CORROSIF,TURQUOISE,3.78 L close
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
NET/DÉGR,INDUSTRIEL,LIQ,BIODÉGRADABLE/NON INFLAMMABLE/NON CORROSIF,TURQUOISE,3.78 L

NET/DÉGR,INDUSTRIEL,LIQ,BIODÉGRADABLE/NON INFLAMMABLE/NON CORROSIF,TURQUOISE,3.78 L

LPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $107.85 / CHAQUE
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
  • N° article LPSC02701
  • N° de modèle du manufacturier 02701
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131825
  • PAGE DU CATALOGUE # 459
  • Poids à l’expédition 9.21 lb

Informations sur le produit

Ce nettoyant/dégraissant polyvalent de puissance industrielle élimine la saleté, la graisse, l'huile, la boue et la suie. Le nettoyant biodégradable à base d'eau a une plage de température de fonctionnement de 0 à 100 °C. Il ne contient pas de solvants chlorés ou pétroliers, d'eau de Javel, d'ammoniac, d'abrasifs ou de butyle. Ce nettoyant liquide concentré de couleur turquoise est ininflammable et contient un inhibiteur de corrosion. Ce produit est conditionné dans un bidon de 3.78

Spécifications techniques

  • ArticleBidon de 3,78 L
  • NormesASTM F-519, Type 1C,ASTM D-2667,AMS 1526B,AMS 1526A.
  • EnlèveTaches et souillures résistantes
  • Taille de contenant 3.78 Lo
  • Couleur Turquoise