!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FED POMPE PORTATIF KIT AIR

FED POMPE PORTATIF KIT AIR

DAYTON

FED POMPE PORTATIF KIT AIR close
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
FED POMPE PORTATIF KIT AIR

FED POMPE PORTATIF KIT AIR

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,235.86 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6GKR4
  • N° de modèle du manufacturier 6GKR4
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151529
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 20.0 lb

Spécifications techniques

  • Type d'ensemble de pompeDébit non dosé avec arrêt automatique
  • Pour taille de contenant275 gal
  • Viscosité max.450 cps
  • Charge max. (pompes)36 pi
  • Matériau de la gaine de tuyauCarboBlue
  • Matériau de boîtier (pompes)Polypropylène
  • Matériau du tube d'aspirationPolypropylène
  • Opération de la buseAutomatique
  • Comprend un adaptateur de bondeOui
  • Fonctionne à secOui
  • Qualité alimentaireNon
  • Taille d'entrée d'air 1/8 po FNPT
  • Pour type de contenant Caisse
  • Type de raccord de refoulement Raccord cannelé
  • Comprend un tuyau de refoulement Oui
  • Matériau du tube de tuyau CarboBlue
  • Comprend un tube d'aspiration Oui
  • Comprend une buse Oui
  • Comprend un bec Non
  • Type de raccord d'adaptateur MNPT
  • Compatible avec fluide d'échappement diesel Oui