!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MÉCANICIEN,DOIGT COMPLET,TLE M,NR/TAN,CUIR DE DAIM/TRICOT/THNSLT

GANTS DE MÉCANICIEN,DOIGT COMPLET,TLE M,NR/TAN,CUIR DE DAIM/TRICOT/THNSLT

WATSON GLOVES

GANTS DE MÉCANICIEN,DOIGT COMPLET,TLE M,NR/TAN,CUIR DE DAIM/TRICOT/THNSLT close
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
GANTS DE MÉCANICIEN,DOIGT COMPLET,TLE M,NR/TAN,CUIR DE DAIM/TRICOT/THNSLT

GANTS DE MÉCANICIEN,DOIGT COMPLET,TLE M,NR/TAN,CUIR DE DAIM/TRICOT/THNSLT

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.32 / PAIRE
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
  • N° article WAT9013M
  • N° de modèle du manufacturier 9013-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Informations sur le produit

Protégez le dos de vos mains a/ ces gants de sécurité p/ mécaniciens. a/paume en cuir de daim, un support en élasthanne et des coutures en coton, ces gants nrs et havane sont disponibles en taille moyenne. a/ des ailes, un style à doigts complets et des manchettes en tricot, ces gants ont également un rembourrage en néoprène aux articulations et dblr Thinsulate.

Spécifications techniques

  • ArticleGant haute performance
  • Matériau d'isolation des gantsThinsulate C40
  • Matériau de paumePeau de chèvre
  • Matériau du dos (gants)Spandex
  • Matériau de protection des jointuresNéoprène
  • CouleurNoir, tan
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Performance du gantConstruction générale
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • AntistatiqueNon
  • Longueur du gant9 po
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Matériau de poignetNéoprène
  • Style de manchette À enfiler
  • Isolation Oui
  • Matériau de la doublure du gant Thinsulate C40
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Série Clé à cliquet
  • Taille - alphabétique M
  • Caractéristiques du gant Résistant et durable, dextérité, flexible, mémoire de forme, rembourrage et protection supplémentaires, poignet en tricot ajusté
  • Support réflectif Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Non
  • Matériau des coutures Coton