!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ASSEMBLAGE BARBOTEUR FLEXIBLE, MURDOCK, 4 3/4 X 1 PO, GR

ASSEMBLAGE BARBOTEUR FLEXIBLE, MURDOCK, 4 3/4 X 1 PO, GR

RIDGID

ASSEMBLAGE BARBOTEUR FLEXIBLE, MURDOCK, 4 3/4 X 1 PO, GR close
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
ASSEMBLAGE BARBOTEUR FLEXIBLE, MURDOCK, 4 3/4 X 1 PO, GR

ASSEMBLAGE BARBOTEUR FLEXIBLE, MURDOCK, 4 3/4 X 1 PO, GR

RIDGID

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $109.36 / CHAQUE
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
  • N° article RDG64967
  • N° de modèle du manufacturier 64967
  • N° de classification normalisée des produits et services 56111905
  • PAGE DU CATALOGUE # 1713
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Cet asemblage de barboteur flexible gris s'adapte à la marque Murdock et comprend un barboteur flexible avec une douille en plastique gris, un diamètre extérieur de 1/4 de pouce, un écrou en nylon avec une pince en plastique, une entretoise de barboteur, un écrou autofreiné de 5/8 à 18, et est zingué. Il est utilisé pour les numéros de modèle du fabricant A171108F-UG, A172108F-UG, et A172408F-UG. Il a une taille de 4 3/4 x 1 pouce.

Spécifications techniques

  • ArticleOutil d'ébavurage
  • Matériau de tuyauPlastique
  • Type de produitOutil d'ébavurage
  • Taille de tuyau 4 po
  • Matériau Acier de qualité supérieure