!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAILLET SANS REBOND,SANS-REBOND,POIDS DE LA TÊTE 26 OZ,DIA FACE 1 9/16 PO,HICKORY/AC/NYLON

MAILLET SANS REBOND,SANS-REBOND,POIDS DE LA TÊTE 26 OZ,DIA FACE 1 9/16 PO,HICKORY/AC/NYLON

SUPERCRAFT

MAILLET SANS REBOND,SANS-REBOND,POIDS DE LA TÊTE 26 OZ,DIA FACE 1 9/16 PO,HICKORY/AC/NYLON close
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
MAILLET SANS REBOND,SANS-REBOND,POIDS DE LA TÊTE 26 OZ,DIA FACE 1 9/16 PO,HICKORY/AC/NYLON

MAILLET SANS REBOND,SANS-REBOND,POIDS DE LA TÊTE 26 OZ,DIA FACE 1 9/16 PO,HICKORY/AC/NYLON

SUPERCRAFT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $68.00 / CHAQUE
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
  • N° article HLD3366.04
  • N° de modèle du manufacturier 3366.04
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111602
  • PAGE DU CATALOGUE # 356
  • Poids à l’expédition 1.62 lb

Informations sur le produit

Ce maillet sans rebond est doté d'un boîtier en tube d'acier robuste a/ grenaille d'acier et protection contre les surcoups. Ce maillet sans rebond est doté d'une face en nylon durable, remplaçable et non marquante et d'un manche en hickory. Chaque maillet a un poids de tête de 26 onces et un diamètre de face de 1 9/16 po.

Spécifications techniques

  • ArticleMaillet sans rebond
  • Longueur hors tout14-1/8 po
  • Poids de tête 26 oz
  • Matériau de manche/poignée Hickory
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)