!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAILLET S/ REBOND,POLYMERE S/ COMPOSITE

MAILLET S/ REBOND,POLYMERE S/ COMPOSITE

NUPLA

MAILLET S/ REBOND,POLYMERE S/ COMPOSITE close
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
MAILLET S/ REBOND,POLYMERE S/ COMPOSITE

MAILLET S/ REBOND,POLYMERE S/ COMPOSITE

NUPLA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 57,19 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 285,95 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article NUP6894101
  • N° de modèle du manufacturier 6894101
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMaillet sans rebond
  • Matériau de têtePolymère sur composite
  • Poids de tête14 oz
  • Longueur de tête4-1/2 po
  • Longueur hors tout12 po
  • Non marquant(e)Oui
  • Construction à percussionCavités intérieures en matériau composite chargé par balle
  • Matériau de la facePolymère sur composite
  • Couleur de manche/poignéeJaune
  • Couleur de têteNoir
  • Type de marteau Maillet sans rebond
  • Matériau de manche/poignée Fibre de verre
  • Diamètre de face 1-1/4 po
  • Forme de la face Rond
  • Marteau à percussion Oui
  • Fixable sur longe Non
  • Dureté de la face Massette
  • Caractéristiques Le tir intérieur à écoulement libre concentre la puissance de frappe et augmente la force motrice
  • Longueur de manche/poignée 12-1/2 po
  • Série Standard Power Drive