!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CNTRL VITESSE CC,90/180VCC,15A,NEMA 4/12

CNTRL VITESSE CC,90/180VCC,15A,NEMA 4/12

DART CONTROLS

CNTRL VITESSE CC,90/180VCC,15A,NEMA 4/12 close
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
CNTRL VITESSE CC,90/180VCC,15A,NEMA 4/12

CNTRL VITESSE CC,90/180VCC,15A,NEMA 4/12

DART CONTROLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,709.90 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article GUS5JJ59
  • N° de modèle du manufacturier 533BC
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121510
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleContrôle de vitesse CC
  • Interrupteurs externesAucune
  • Plage de vitesse50:1
  • Limite de courant/coupleAjustable
  • Circuit suiveurNon
  • Réglage de vitesse+/- 1 % avec armature de réaction de tension, +/- 0.5 % réaction de tachymètre
  • Commande de vitesse CC RCS (redresseur commandé au silicium)
  • Rotation Direction unique
  • Sortie de tension (V) 0 à 90/180 VCC
  • Freinage dynamique Non
  • Type de montage Châssis
  • Normes Reconnu par cULus
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .