!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONTROLE VITESSE DC 12VDC

CONTROLE VITESSE DC 12VDC

DART CONTROLS

CONTROLE VITESSE DC 12VDC close
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
CONTROLE VITESSE DC 12VDC

CONTROLE VITESSE DC 12VDC

DART CONTROLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $634.67 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6YC43
  • N° de modèle du manufacturier 65E60-12
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.8 lb

Spécifications techniques

  • Tension d'entrée CC (V)12VDC
  • Interrupteurs externesAucune
  • Plage de vitesse30:1
  • Commande de vitesse CC MLI (modulation de largeur d'impulsion)
  • Rotation Une direction
  • Sortie de tension (V) 0-12 VDC