!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONTROLE VITESSE CC,0-12VCC,40A,NEMA 4X

CONTROLE VITESSE CC,0-12VCC,40A,NEMA 4X

DART CONTROLS

CONTROLE VITESSE CC,0-12VCC,40A,NEMA 4X close
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
CONTROLE VITESSE CC,0-12VCC,40A,NEMA 4X

CONTROLE VITESSE CC,0-12VCC,40A,NEMA 4X

DART CONTROLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $723.43 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG2LHT9
  • N° de modèle du manufacturier 65E40-12
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121104
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleContrôle de vitesse CC
  • Commande de vitesse CCMLI (modulation de largeur d'impulsion)
  • RotationDirection unique
  • Sortie de tension (V)0 à 12 VCC
  • Circuit suiveurNon
  • Réglage de vitesse+/- 1 % de la vitesse de base
  • Tension d'entrée CC (V) 12VDC
  • Interrupteurs externes Aucune
  • Plage de vitesse 30:1
  • Limite de courant/couple Ajustable
  • Type de montage Châssis
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .