!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CNTRL VTS CC,12/24/36/48 VCC,10A,NEMA

CNTRL VTS CC,12/24/36/48 VCC,10A,NEMA

DART CONTROLS

CNTRL VTS CC,12/24/36/48 VCC,10A,NEMA close
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
CNTRL VTS CC,12/24/36/48 VCC,10A,NEMA

CNTRL VTS CC,12/24/36/48 VCC,10A,NEMA

DART CONTROLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $873.81 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG38EG42
  • N° de modèle du manufacturier 65E10E
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121521
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticleContrôle de vitesse CC
  • Interrupteurs externesMarche/arrêt
  • Plage de vitesse30 : 1
  • Limite de courant/coupleAjustable
  • Type de montageMur
  • NormesRoHS
  • Commande de vitesse CC MLI (modulation de largeur d'impulsion)
  • Rotation Sens unique
  • Sortie de tension (V) 0 à 48 VCC
  • Circuit suiveur Non
  • Réglage de vitesse +/- 1 % de la vitesse de base
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .