!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMMANDE DE VITESSE 1/50-16HP

COMMANDE DE VITESSE 1/50-16HP

DAYTON

COMMANDE DE VITESSE 1/50-16HP close
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
COMMANDE DE VITESSE 1/50-16HP

COMMANDE DE VITESSE 1/50-16HP

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $189.17 / CHAQUE
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
  • N° article DTN4Z827
  • N° de modèle du manufacturier 4Z827
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.955 lb

Spécifications techniques

  • ArticleContrôle de vitesse CC
  • Type de boîtierChassis
  • RotationRéversible
  • Sortie de tension (V)0 to 90/180 VCC
  • Freinage dynamiqueNon
  • Réglage de vitesse+/- 1% de la vitesse de base du moteur
  • Commande de vitesse CC RCS (redresseur commandé au silicium)
  • Interrupteurs externes Marche/arrêt
  • Plage de vitesse 25:1
  • Limite de courant/couple Aucune
  • Type de montage Châssis
  • Normes cULus évalué