!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR CC AIMANT PERM, 3/4HP, 90VCC

MOTEUR CC AIMANT PERM, 3/4HP, 90VCC

BALDOR

MOTEUR CC AIMANT PERM, 3/4HP, 90VCC close
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
Nouvel article
MOTEUR CC AIMANT PERM, 3/4HP, 90VCC

MOTEUR CC AIMANT PERM, 3/4HP, 90VCC

BALDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,844.68 / CHAQUE
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
  • N° article WWG59VX59
  • N° de modèle du manufacturier CDP3440
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 38.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur CC à aimant permanent
  • Sous-application de moteurConvoyeurs: mélangeurs: machinerie d'emballage
  • Conception de moteurCC, à aimant permanent
  • Rendement nominal (tr/min)1 750
  • Intensité maximale (A)7,6 A
  • Couple pleine charge36 po-lb
  • Protection thermique du moteurAucune
  • Max. Ambient Temp.40 Degrees C
  • Facteur de marcheContinu
  • Type de fixation du moteurFrontale/sur base
  • Base amovibleOui
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier
  • Longueur d'arbre1 7/8 po
  • Type de brosseCarbone
  • Longueur sans tige12 11/16 po
  • Diamètre du cercle de vissage5 7/8 po
  • NormesCE, CSA, conforme à RoHS, UR, WEEE
  • Durée de la garantie du fabricant1 ans
  • Application de moteur Usage général
  • Phases CC
  • HP 3/4
  • Tension (V) 90 V CC
  • Carcasse 56C
  • Facteur de service du moteur 1
  • Classe d'isolation F
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Conception de l'enveloppe du moteur Refroidissement par ventilateur totalement fermé
  • Position de fixation du moteur Horizontale
  • Diamètre d'arbre 5/8 po
  • Roulements de moteur Scellé
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Longueur hors tout 14 9/16 po
  • Poids 41 lb
  • Efficacité nominale 85 %
  • Nb de goujons 4