!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR CC A AIMANT PERMANENT, 25,5 A

MOTEUR CC A AIMANT PERMANENT, 25,5 A

LEESON

MOTEUR CC A AIMANT PERMANENT, 25,5 A close
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
Nouvel article
MOTEUR CC A AIMANT PERMANENT, 25,5 A

MOTEUR CC A AIMANT PERMANENT, 25,5 A

LEESON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,423.24 / CHAQUE
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
  • N° article WWG820GV9
  • N° de modèle du manufacturier 10910100
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 37.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur CC à aimant permanent
  • Sous-application de moteurUsage général
  • Conception de moteurCC, à aimant permanent
  • Rendement nominal (tr/min)1 800
  • CarcasseS56C
  • Protection thermique du moteurAucune
  • Température ambiante max.104 Degrees F
  • Facteur de marcheContinu
  • Type de fixation du moteurBase rigide
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • Type d'arbre de moteurClaveté
  • Longueur sans tige11 3/4 po
  • Diamètre du cercle de vissage5 7/8 po
  • NormesCertifié CSA, répertorié UL
  • Application de moteur Usage général
  • Phases Sans objet
  • HP 1
  • Intensité maximale (A) 25,5 A
  • Facteur de service du moteur 1
  • Classe d'isolation H
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Conception de l'enveloppe du moteur Refroidissement par ventilateur totalement fermé
  • Base amovible Oui
  • Longueur d'arbre 2 1/16 po
  • Longueur hors tout 13 13/16 po
  • Poids 37 lb
  • Efficacité nominale 82,8 %
  • Taille de goujon 3/8 po-16