!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR CC AIMANT PERMANENT, 2HP, 180 VCC

MOTEUR CC AIMANT PERMANENT, 2HP, 180 VCC

BALDOR

MOTEUR CC AIMANT PERMANENT, 2HP, 180 VCC close
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
Nouvel article
MOTEUR CC AIMANT PERMANENT, 2HP, 180 VCC

MOTEUR CC AIMANT PERMANENT, 2HP, 180 VCC

BALDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7,817.60 / CHAQUE
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
  • N° article WWG59VX63
  • N° de modèle du manufacturier CDP3585
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 73.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur CC à aimant permanent
  • Sous-application de moteurConvoyeurs: mélangeurs: machinerie d'emballage
  • Conception de moteurCC, à aimant permanent
  • Rendement nominal (tr/min)1 750
  • Intensité maximale (A)9,6 A
  • Facteur de service du moteur1
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Facteur de marcheContinu
  • Type de fixation du moteurBase rigide
  • Diamètre d'arbre7/8 po
  • Roulements de moteurScellé
  • Type d'arbre de moteurClaveté
  • Longueur sans tige16 1/8 po
  • NormesCE, CSA, conforme à RoHS, UR, WEEE
  • Application de moteur Usage général
  • Phases CC
  • HP 2
  • Tension (V) 180 VCC
  • Carcasse 145TC
  • Classe d'isolation F
  • Rotation d'arbre de moteur SAH
  • Conception de l'enveloppe du moteur Refroidissement par ventilateur totalement fermé
  • Position de fixation du moteur Horizontale
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier
  • Longueur d'arbre 2 po
  • Longueur hors tout 18 1/8 po
  • Diamètre du cercle de vissage 5 7/8 po