!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR CC A AIMANT PERMANENT, 14,0 A

MOTEUR CC A AIMANT PERMANENT, 14,0 A

LEESON

MOTEUR CC A AIMANT PERMANENT, 14,0 A close
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
Nouvel article
MOTEUR CC A AIMANT PERMANENT, 14,0 A

MOTEUR CC A AIMANT PERMANENT, 14,0 A

LEESON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,189.25 / CHAQUE
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
  • N° article WWG820GX0
  • N° de modèle du manufacturier M112004600
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur CC à aimant permanent
  • Sous-application de moteurUsage général
  • Conception de moteurCC, à aimant permanent
  • Rendement nominal (tr/min)3 900/1 800
  • Intensité maximale (A)14,0 A
  • Facteur de service du moteur1
  • Classe d'isolationF
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Conception de l'enveloppe du moteurRefroidissement par ventilateur totalement fermé
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • Longueur d'arbre1 1/2 po
  • Longueur hors tout9 7/16 po
  • Poids9 lb
  • Efficacité nominale72,8 %
  • Taille de goujon1/4 po-20
  • Application de moteur Usage général
  • Phases Sans objet
  • HP 1/3
  • Tension (V) 12/24 V CC
  • Carcasse 31
  • Protection thermique du moteur Aucune
  • Température ambiante max. 104 Degrees F
  • Facteur de marche Continu
  • Type de fixation du moteur Carré à bride
  • Roulements de moteur Billes
  • Type de brosse Externe
  • Longueur sans tige 7 15/16 po
  • Diamètre du cercle de vissage 3 11/16 po
  • Normes Certifié CE, CSA, répertorié UL