!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR CC AIMANT PERMANENT, 1HP, 90 VCC

MOTEUR CC AIMANT PERMANENT, 1HP, 90 VCC

BALDOR

MOTEUR CC AIMANT PERMANENT, 1HP, 90 VCC close
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
Nouvel article
MOTEUR CC AIMANT PERMANENT, 1HP, 90 VCC

MOTEUR CC AIMANT PERMANENT, 1HP, 90 VCC

BALDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,558.17 / CHAQUE
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
  • N° article WWG59VX60
  • N° de modèle du manufacturier CDP3445
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 44.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur CC à aimant permanent
  • Sous-application de moteurConvoyeurs: mélangeurs: machinerie d'emballage
  • Conception de moteurCC, à aimant permanent
  • Rendement nominal (tr/min)1 750
  • Intensité maximale (A)10,0 A
  • Couple pleine charge54 po-lb
  • Protection thermique du moteurAucune
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Facteur de marcheContinu
  • Type de fixation du moteurFrontale/sur base
  • Base amovibleOui
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier
  • Longueur d'arbre1 7/8 po
  • Type de brosseCarbone
  • Longueur sans tige13 9/16 po
  • Diamètre du cercle de vissage5 7/8 po
  • NormesCE, CSA, conforme à RoHS, UR, WEEE
  • Durée de la garantie du fabricant1 ans
  • Application de moteur Usage général
  • Phases CC
  • HP 1
  • Tension (V) 90 V CC
  • Carcasse 56C
  • Facteur de service du moteur 1
  • Classe d'isolation F
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Conception de l'enveloppe du moteur Refroidissement par ventilateur totalement fermé
  • Position de fixation du moteur Horizontale
  • Diamètre d'arbre 5/8 po
  • Roulements de moteur Scellé
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Longueur hors tout 15 7/16 po
  • Poids 51 lb
  • Efficacité nominale 86,5 %
  • Nb de goujons 4