!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR CC AIMANT PERM, 1/2HP, 5,3 A

MOTEUR CC AIMANT PERM, 1/2HP, 5,3 A

WEG

MOTEUR CC AIMANT PERM, 1/2HP, 5,3 A close
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
Nouvel article
MOTEUR CC AIMANT PERM, 1/2HP, 5,3 A

MOTEUR CC AIMANT PERM, 1/2HP, 5,3 A

WEG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,089.24 / CHAQUE
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
  • N° article WWG825DT0
  • N° de modèle du manufacturier MT032
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 18.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur CC à aimant permanent
  • Sous-application de moteurOuvre-porte/portail: Transformation des aliments: Gazon/Jardin: Manipulation de matériel: Équipement médical/laboratoire: Machinerie de bureau: Équipement d'emballage: Pompe
  • Conception de moteurCC, à aimant permanent
  • Rendement nominal (tr/min)1 750
  • Intensité maximale (A)5,3 A
  • Facteur de service du moteur1
  • Classe d'isolationF
  • Facteur de marcheContinu
  • Type de fixation du moteurBase rigide
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • Roulements de moteurBilles
  • Type d'arbre de moteurClaveté
  • Longueur hors tout12 1/4 po
  • Poids22 lb
  • NormesCE, CSA, UL
  • Taille de goujon3/8 po-16
  • Application de moteur Usage général
  • Phases Sans objet
  • HP 1/2
  • Tension (V) 90 V CC
  • Carcasse 56C
  • Protection thermique du moteur Sans objet
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Conception de l'enveloppe du moteur Refroidissement par ventilateur totalement fermé
  • Base amovible Oui
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier
  • Longueur d'arbre 1 7/8 po
  • Type de brosse Brosses de rechange
  • Longueur sans tige 10 3/8 po
  • Diamètre du cercle de vissage 5 7/8 po
  • Nb de goujons 4
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)