!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR CC AIMANT PERM, 1/2HP, 180VCC

MOTEUR CC AIMANT PERM, 1/2HP, 180VCC

BALDOR

MOTEUR CC AIMANT PERM, 1/2HP, 180VCC close
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
Nouvel article
MOTEUR CC AIMANT PERM, 1/2HP, 180VCC

MOTEUR CC AIMANT PERM, 1/2HP, 180VCC

BALDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,326.86 / CHAQUE
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
  • N° article WWG59VX57
  • N° de modèle du manufacturier CDP3326
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 31.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur CC à aimant permanent
  • Sous-application de moteurConvoyeurs: mélangeurs: machinerie d'emballage
  • Conception de moteurCC, à aimant permanent
  • Nameplate RPM1 750
  • Intensité maximale (A)2,5 A
  • Couple pleine charge18 po-lb
  • Protection thermique du moteurAucune
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Facteur de marcheContinu
  • Type de fixation du moteurBase rigide
  • Base amovibleOui
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier
  • Longueur d'arbre1 7/8 po
  • Type de brosseCarbone
  • Longueur sans tige13 1/16 po
  • Diamètre du cercle de vissage5 7/8 po
  • NormesCE, CSA, conforme à RoHS, UR, WEEE
  • Durée de la garantie du fabricant1 ans
  • Application de moteur Usage général
  • Phases CC
  • HP 1/2
  • Tension (V) 180 VCC
  • Carcasse 56C
  • Facteur de service du moteur 1
  • Classe d'isolation F
  • Rotation d'arbre de moteur SAH
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé non ventilé
  • Position de fixation du moteur Horizontale
  • Diamètre d'arbre 5/8 po
  • Roulements de moteur Scellé
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Longueur hors tout 14 15/16 po
  • Poids 25 lb
  • Efficacité nominale 83,7 %
  • Nb de goujons 4