!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR CC A AIMANT PERMANENT, 0,70 A

MOTEUR CC A AIMANT PERMANENT, 0,70 A

LEESON

MOTEUR CC A AIMANT PERMANENT, 0,70 A close
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
Nouvel article
MOTEUR CC A AIMANT PERMANENT, 0,70 A

MOTEUR CC A AIMANT PERMANENT, 0,70 A

LEESON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,125.06 / CHAQUE
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
  • N° article WWG820GX1
  • N° de modèle du manufacturier M113011800
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur CC à aimant permanent
  • Sous-application de moteurUsage général
  • Conception de moteurCC, à aimant permanent
  • Rendement nominal (tr/min)1 750
  • Full Load Amps0,70 A
  • Facteur de service du moteur1
  • Classe d'isolationF
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Conception de l'enveloppe du moteurRefroidissement par ventilateur totalement fermé
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • Longueur d'arbre1 3/8 po
  • Type de brosseExterne
  • Longueur sans tige6 7/16 po
  • Diamètre du cercle de vissage3 3/4 po
  • NormesCertifié CE, CSA, répertorié UL
  • Application de moteur Usage général
  • Phases Sans objet
  • HP 1/8
  • Tension (V) 180 VCC
  • Carcasse 34
  • Protection thermique du moteur Aucune
  • Température ambiante max. 104 Degrees F
  • Facteur de marche Continu
  • Type de fixation du moteur Frontale/sur base
  • Roulements de moteur Billes
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Longueur hors tout 7 13/16 po
  • Poids 10 lb
  • Efficacité nominale 75,7 %
  • Taille de goujon 1/4 po-20