!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR CC A AIMANT PERMANENT, 0,70 A

MOTEUR CC A AIMANT PERMANENT, 0,70 A

LEESON

MOTEUR CC A AIMANT PERMANENT, 0,70 A close
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
Nouvel article
MOTEUR CC A AIMANT PERMANENT, 0,70 A

MOTEUR CC A AIMANT PERMANENT, 0,70 A

LEESON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $845.99 / CHAQUE
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
  • N° article WWG820GW9
  • N° de modèle du manufacturier M111001500
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur CC à aimant permanent
  • Sous-application de moteurUsage général
  • Conception de moteurCC, à aimant permanent
  • Rendement nominal (tr/min)3 500
  • Intensité maximale (A)0,70 A
  • Facteur de service du moteur1
  • Classe d'isolationF
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Conception de l'enveloppe du moteurRefroidissement par ventilateur totalement fermé
  • Diamètre d'arbre5/16 po
  • Longueur d'arbre1 1/2 po
  • Longueur hors tout5 9/16 po
  • Poids5 lb
  • Efficacité nominale71,8 %
  • Taille de goujonNo. 8-32
  • Application de moteur Usage général
  • Phases Sans objet
  • HP 1/15
  • Tension (V) 90 V CC
  • Carcasse 25
  • Protection thermique du moteur Aucune
  • Température ambiante max. 104 Degrees F
  • Facteur de marche Continu
  • Type de fixation du moteur Carré à bride
  • Roulements de moteur Billes
  • Type de brosse Externe
  • Longueur sans tige 4 1/16 po
  • Diamètre du cercle de vissage 2 7/16 po
  • Normes Certifié CE, CSA, répertorié UL