!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR 12/24 VCC

MOTEUR 12/24 VCC

DAYTON

MOTEUR 12/24 VCC close
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
MOTEUR 12/24 VCC

MOTEUR 12/24 VCC

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $473.33 / CHAQUE
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
  • N° article DTN3XE20
  • N° de modèle du manufacturier 3XE20
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101603
  • PAGE DU CATALOGUE # 14
  • Poids à l’expédition 4.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur CC à aimant permanent
  • Conception de moteurCC, à aimant permanent
  • Rendement nominal (tr/min)1 800/4 000
  • Intensité maximale (A)5,1
  • Couple pleine charge1,81 po-lb
  • Protection thermique du moteurAucune
  • Température ambiante max.40 degrés C
  • Conception de l'enveloppe du moteurFermé non ventilé
  • Position de fixation du moteurToutes positions
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier
  • Longueur d'arbre1-1/2 po
  • Type de brosseExterne
  • NormesHomologation UL (E61772)
  • Application de moteur Usage général
  • HP 1/9, 1/20
  • Tension (V) 12/24 VCC
  • Carcasse Non standard
  • Facteur de service du moteur 1
  • Classe d'isolation F
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Type de fixation du moteur Frontale/sur base
  • Diamètre d'arbre 5/16 po
  • Roulements de moteur Billes
  • Type d'arbre de moteur Plat
  • Longueur hors tout 6-27/64 po
  • Nb de goujons 4