!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR 1/4 4HP DAYTON

MOTEUR 1/4 4HP DAYTON

DAYTON

MOTEUR 1/4 4HP DAYTON close
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
MOTEUR 1/4 4HP DAYTON

MOTEUR 1/4 4HP DAYTON

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $414.10 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3XE19
  • N° de modèle du manufacturier 3XE19
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101603
  • PAGE DU CATALOGUE # 14
  • Poids à l’expédition 3.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur à courant continu
  • Conception de moteurCC, à aimant permanent
  • Rendement nominal (tr/min)1 800
  • Intensité maximale (A)2,4
  • Couple pleine charge0,81 po-lb
  • Protection thermique du moteurAucune
  • Température ambiante max.40 degrés C
  • Conception de l'enveloppe du moteurFermé non ventilé
  • Position de fixation du moteurToutes positions
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier
  • Longueur d'arbre1-1/2 po
  • Type de brosseExterne
  • NormesHomologation UL (E61772)
  • Application de moteur Usage général
  • HP 1/44
  • Tension (V) 12 - 24 VCC
  • Carcasse Non standard
  • Facteur de service du moteur 1
  • Classe d'isolation F
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Type de fixation du moteur Frontale/sur base
  • Diamètre d'arbre 1/4 po
  • Roulements de moteur Billes
  • Type d'arbre de moteur Plat
  • Longueur hors tout 5-15/16 po
  • Nb de goujons 4
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)