!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR AIMANT PERMANENT CC 1HP

MOTEUR AIMANT PERMANENT CC 1HP

DAYTON

MOTEUR AIMANT PERMANENT CC 1HP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MOTEUR AIMANT PERMANENT CC 1HP

MOTEUR AIMANT PERMANENT CC 1HP

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,737.43 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG2M170
  • N° de modèle du manufacturier 2M170A
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 35.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur CC à aimant permanent
  • Conception de moteurCC, à aimant permanent
  • Rendement nominal (tr/min)1 750
  • Intensité maximale (A)10,0
  • Protection thermique du moteurAucune
  • Température ambiante max.40 degrés C
  • Conception de l'enveloppe du moteurFermé autoventilé
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • Longueur d'arbre1-7/8 po
  • NormesHomologation UL (E47479)
  • Application de moteur Usage général
  • HP 1
  • Tension (V) 90 VCC
  • Carcasse 56C
  • Classe d'isolation F
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Type de fixation du moteur Frontale/sur base
  • Roulements de moteur Billes
  • Longueur hors tout 14-13/16 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande