!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR ENGRENAGE CC,TR/MN 54,12VCC

MOTEUR ENGRENAGE CC,TR/MN 54,12VCC

DAYTON

MOTEUR ENGRENAGE CC,TR/MN 54,12VCC close
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
MOTEUR ENGRENAGE CC,TR/MN 54,12VCC

MOTEUR ENGRENAGE CC,TR/MN 54,12VCC

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $933.38 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG5LAF7
  • N° de modèle du manufacturier 5LAF7
  • N° de classification normalisée des produits et services 20101617
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 16.59 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur à engrenage CC
  • Tension (moteurs à engrenages)12 VCC
  • Type d'arbre (moteurs à engrenages)Simple, droite
  • Rétroaction tachymétriqueNon
  • Boîtier (moteurs à engrenages)Fermé non ventilé
  • Longueur sans tige11-3/4 po
  • Charge en en porte-à-faux175 lb
  • Rapport d'engrenage28:1
  • Classe d'isolationF
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Type de moteurAimant permanent, CC
  • Diamètre d'arbre (dimension U)5/8"
  • RoulementsRoulement à rouleaux sur le boîtier, roulement à bille sur le moteur
  • BrossesRemplaçable à l'extérieur
  • Type d'engrenageBiseau en métal fritté et embranchement en acier
  • JointsÀ lèvre
  • NormesReconnaissance UL, reconnaissance C-UL
  • Type (moteurs à engrenages) Moteur à engrenages DC
  • Couple max. 165,0 po-lb
  • Orientation d'arbre (moteurs à engrenages) Angle droit
  • Rendement nominal (tr/min) 54
  • Position de montage (moteurs à engrenages) Toutes positions
  • Sortie, arbre réversible Non
  • HP d'entrée 1/8
  • Intensité maximale (A) 16
  • Protection thermique Non
  • Rotation (moteurs à engrenages) SH/SAH
  • Taille d'entrée de clé 3/16 po²
  • Longueur d'arbre (dimension V) 1-1/2"
  • Lubrification Huile d'engrenages
  • Finition Noire matte
  • Boîtier d'engrenage Zinc moulé sous pression
  • Matériau de boîtier Zinc et acier moulés sous pression
  • Balais de rechange 33K907
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .