!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR ENGRENAGE CC,TR/MN 150,24VCC

MOTEUR ENGRENAGE CC,TR/MN 150,24VCC

DAYTON

MOTEUR ENGRENAGE CC,TR/MN 150,24VCC close
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
MOTEUR ENGRENAGE CC,TR/MN 150,24VCC

MOTEUR ENGRENAGE CC,TR/MN 150,24VCC

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $801.97 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG5LAG5
  • N° de modèle du manufacturier 5LAG5
  • N° de classification normalisée des produits et services 20101617
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.93 lb

Spécifications techniques

  • Type (moteurs à engrenages)Moteur à engrenages DC
  • Couple max.63,0 po-lb
  • Orientation d'arbre (moteurs à engrenages)Angle droit
  • Rendement nominal (tr/min)150
  • Position de montage (moteurs à engrenages)Toutes positions
  • Sortie, arbre réversibleNon
  • HP d'entrée1/8
  • Intensité maximale (A)8
  • Protection thermiqueNon
  • Rotation (moteurs à engrenages)SH/SAH
  • Taille d'entrée de clé3/16 po²
  • Longueur d'arbre (dimension V)1-1/2"
  • LubrificationHuile d'engrenages
  • FinitionNoire matte
  • Boîtier d'engrenageZinc moulé sous pression
  • Matériau de boîtierZinc et acier moulés sous pression
  • Balais de rechange33K907
  • Tension (moteurs à engrenages) 24 VCC
  • Type d'arbre (moteurs à engrenages) Simple, droite
  • Rétroaction tachymétrique Non
  • Boîtier (moteurs à engrenages) Fermé non ventilé
  • Longueur sans tige 11-3/4 po
  • Charge en en porte-à-faux 175 lb
  • Rapport d'engrenage 10:1
  • Classe d'isolation F
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Type de moteur Aimant permanent, CC
  • Diamètre d'arbre (dimension U) 5/8"
  • Roulements Roulement à rouleaux sur le boîtier, roulement à bille sur le moteur
  • Brosses Remplaçable à l'extérieur
  • Type d'engrenage Biseau en métal fritté et embranchement en acier
  • Joints À lèvre
  • Normes Reconnaissance UL, reconnaissance C-UL
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .