!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAME DE SCIE ALTERNATIVE, CARBURE, 6X1X0.01 PO, 8 TPI, MÉTAL ÉPAIS, PQT DE 3

LAME DE SCIE ALTERNATIVE, CARBURE, 6X1X0.01 PO, 8 TPI, MÉTAL ÉPAIS, PQT DE 3

DIABLO

LAME DE SCIE ALTERNATIVE, CARBURE, 6X1X0.01 PO, 8 TPI, MÉTAL ÉPAIS, PQT DE 3 close
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
LAME DE SCIE ALTERNATIVE, CARBURE, 6X1X0.01 PO, 8 TPI, MÉTAL ÉPAIS, PQT DE 3

LAME DE SCIE ALTERNATIVE, CARBURE, 6X1X0.01 PO, 8 TPI, MÉTAL ÉPAIS, PQT DE 3

DIABLO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $53.24 / PAQUET de 3
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
  • N° article FRDDS0608CF3C
  • N° de modèle du manufacturier DS0608CF3C
  • N° de classification normalisée des produits et services 56111905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.26 lb

Informations sur le produit

Cette lame de scie alternative est fabriquée en carbure et mesure 6 de longueur x 1 de largeur x 0,01 pouce d’épaisseur. Elle possède huit TPI qui permettent de couper les métaux épais, les tuyaux en fonte, les alliages, les matériaux en acier inoxydable et les tubes d’angle d’une largeur de 0,01 pouce. La lame a une pointe en carbure, un dos droit, une tige universelle et un tranchant rigide. Trois lames incluses.

Spécifications techniques

  • ArticleLame de scie alternative
  • Matériaux coupésDécoupage de métaux, tuyaux en fonte, tuyaux, alliages à haute résistance, matériaux en acier inoxydable, cornières
  • Dents par pouce8
  • Matériau de lameCarbure
  • Style de l'arrièreCourbée, droite
  • Style de bord tranchantDents en carbure
  • Hauteur6 po
  • Application - matière principale Métal épais
  • Longueur de lame 6 po
  • Trait de scie 0,01 po
  • Matériau d'extrémité Carbure
  • Nb d'arêtes tranchantes 1
  • Pour type de scie Scies alternatives
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)