!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BATT. ALC IND ENERG 1.5V D

BATT. ALC IND ENERG 1.5V D

ENERGIZER

BATT. ALC IND ENERG 1.5V D close
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
BATT. ALC IND ENERG 1.5V D

BATT. ALC IND ENERG 1.5V D

ENERGIZER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.43 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 41,16 $
Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article EVREN95
  • N° de modèle du manufacturier EN95
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePile
  • Taille de pile/batterieD
  • Série de piles standardIndustriel
  • Tension - batteries1,5 VCC
  • Température de service max.130 degrés F
  • Durée de conservation10 ans
  • Hauteur 2,32 po
  • Capacité de pile 16 500 mAh
  • Composition chimique de pile/batterie Alcaline
  • Nb de piles standard par paquet 12
  • Temp. de service min. 0 Degrees F
  • Normes ANSI
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)