Connectez-vous, entrez votre code postal de livraison ou sélectionnez une succursale pour la meilleure expérience d’achat
Vérifier la disponibilité
JavaScript doit être activé afin de commander sur ce site.
Toutefois, il semble que JavaScript soit désactivé ou ne soit pas supporté par votre navigateur. Activez JavaScript en changeant les options de votre navigateur et réessayez de nouveau.
CHARIO CYL,ROUCAOCH DUR
CHARIO CYL,ROUCAOCH DUR
DAYTON
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Spécifications techniques
Article Chariot de bouteilles
Hauteur hors tout 11-1/2 po
Largeur hors tout 16 po
Profil de la bavette Standard
Type de roue montée sur essieu Semi-pneumatique
Peut monter un escalier Non
Comprend une pédale d'assistance Sans pédale d'assistance
Comprend un anneau de levage Sans anneau de levage
Capacité de charge 500 lb
Profondeur hors tout 11-1/2 po
Type de bavette Droite, solide
Type de manche/poignée Cadre continu, goupille unique
Matériau de roue Caoutchouc
Comprend Chaine pour sécuriser le cylindre
Comprend une pédale pour déplacer la charge Sans pédale pour déplacer la charge
Capacité de bouteille(s) 1
Pays d’origine Taïwan
(sous réserve de modification)
Produits similaires
SAFTCART
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
:
403,17 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Vous avez sélectionné #compareProducts sur 5 produits à comparer.
Tout retirer