!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CAMION FOURGON,MDPE,GRIS,8.0 PI3

CAMION FOURGON,MDPE,GRIS,8.0 PI3

APPROVED VENDOR

CAMION FOURGON,MDPE,GRIS,8.0 PI3 close
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
CAMION FOURGON,MDPE,GRIS,8.0 PI3

CAMION FOURGON,MDPE,GRIS,8.0 PI3

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $465.30 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WWG36FL10
  • N° de modèle du manufacturier 36FL10
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 28.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCamion fourgon tout usage
  • Capacité en pi³8,0 pi³
  • Capacité en boisseaux6.4 bu
  • Largeur hors tout24 po
  • Matériau de conteneurMDPE
  • Matériau de la carcasseAcier
  • Type de rouletteStandard
  • Configuration de la roulette/roue(2) fixes, (2) pivotantes
  • Type de couvercle/protectionSans couvercle/protection
  • Nombre d'orifices de vidange0
  • NormesRésine conforme aux normes FDA
  • Capacité de charge 500 lb
  • Capacité en verges cubes 0,29 vg³
  • Longueur hors tout 38 po
  • Hauteur hors tout 30 1/2 po
  • Couleur Gris
  • Espace de montage de la roulette/roue Standard
  • Diamètre de roulette 4 po
  • Légende du contenant Aucun
  • Options de mobilité Manuel
  • Couvercle optionnel Numéro de fabricant 5M728
  • Sculpture/matériau de la roulette Polyuréthane